ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 58435885 品番 6407YM
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。
培地調整は不要です。
指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。
使用後の廃棄が容易です。
保管および培養時のスペースを取りません。
スタンプ法としても使用できます。
BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。
検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1
世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。

アズワン品番6-8641-08 付属品スプレッダー×1個 種別カビ・酵母測定用 保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2〜8℃ 仕様「食品衛生検査指針 微生物編2004」収載製品 測定範囲(適正)15〜150コロニー 種類フィルム培地 箱入数50枚/袋×2袋入 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※冷蔵保管品ですが常温輸送となります。(常温輸送でも品質には問題ございません)
※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

3M(TM) ペトリフィルム(TM) 培地のご紹介
この動画は、6人が参考にしています。
ペトリフィルム(TM)培地
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58435946
2024-08-01
用途:
食品検査

この培地の購入を始めてしました。培地は、問題ありませんが、この選択方法を改善していただきたい。注意喚起?のテロップと思われるものが出ましたが、見ていませんでした。枚数を選択すると選択可能な培地が限定される。培地の種類をメインに開発していただきたかった。

対象商品:
33224055
2023-09-06
用途:
一般生菌とカビ菌の落下試験に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社 様 (製造業)

前もって無菌塩水を注入して保管しておけば、現場に行く前に試験準備ができるので便利です。

対象商品:
33224055
2022-04-28
用途:
食品の生菌数測定
教育・研究機関

大変使いやすくて重宝しています。大幅に省力化、省スペース化できました。

1人が参考にしています
対象商品:
33224055
2016-05-06
用途:
水質検査
サービス業

迅速で確かな配送でこちらのサイトから購入しました。

対象商品:
58435842
2014-10-16
用途:
品質管理

たまたまかも知れませんが、注文の翌日に入荷しました。大変助かりました。
どこよりも安く購入できるのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33224055
2014-07-22
用途:
拭き取り検査後の生菌数検査
株式会社大生機械 様

培地に1mlを入れるだけなので、すばやく作業ができ、便利です。また、現場で検査する際も、持ち運び安く、手軽に検査できるので重宝しています。

対象商品:
58435955
2014-04-15
用途:
微生物検査

使用については、定番商品で何の問題もない。納期が地元理化学機器業者よりきわめて速い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする