TB-M20BK USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット エレコム ブラック色 58436962

USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58436962 品番TB-M20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。
USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ケーブル長(m)2 ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証、EU RoHS指令準拠 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58436962 TB-M20BK 75907806 U2C-M20BK USBケーブル miniB-A ブラック エレコム USBケーブル miniB-A ブラック エレコム 1本 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする