MPA-AMBIRLC08PN 充電/データ転送用巻取りmicroUSBケーブル エレコム 58437032

充電/データ転送用巻取りmicroUSBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437032 品番MPA-AMBIRLC08PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの充電/データ転送に最適!持ち運びに便利な巻取り式のmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるmicroUSBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、10段階に長さ調節可能です。
本体中央のボタンを押すことで、ワンタッチでケーブルの巻取り、収納が可能です。コンパクトに持ち運びできます。USB2.0規格に準拠した最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)0.8 (最大) ピンク 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側、USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル種類巻取り式 適合用途充電・データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする