LBT-MPHS05BK 廉価BTヘッドセット エレコム 58437276

廉価BTヘッドセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437276 品番LBT-MPHS05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなお手頃なBluetoothヘッドセットワンボタン設計のかんたんでシンプルなBluetoothヘッドセットです。
価格もお手頃価格ですので、有線タイプのヘッドセットからワイヤレスへの乗換にお勧めです。
マンガを取り入れた取扱説明書を同梱。
初めてBluetoothヘッドセットをお使いになられる方でもわかりやすくなっています。
Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応。
ガイドに従うだけで、簡単にペアリング、接続を行うことができます。
アプリはGoogle playからダウンロードできます。

付属品イヤーフック、USB充電ケーブル、マンガマニュアル、簡単接続ガイド 仕様(マルチペアリング)非対応、(同時ペアリング数)通話x1 性能Bluetooth Ver3.0 ブラック 質量(g)9 規格TELEC/JATE 適合規格BQB, RoHS 対応OS(USBアダプタ)Windows XP/Vista/7/Mac OS X 10.5以降 接続方式Bluetooth 入力電圧(V)5 適合機器Bluetooth機能を搭載したスマートホン、携帯電話、パソコンなど 対応(USBアダプタ)Bluetooth機能を搭載したパソコン、(プロファイル)HFP/HSP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×10.5×41(突起部を除く) 周波数(キャリア)2.4GHz帯 バッテリーリチウムイオン充電池 保証期間1年間 通信距離最大半径10m(障害物なきこと) 材質(カラー)(筐体)ブラック 連続動作時間通話 約4時間 BluetoothBluetooth Ver3.0 待ち受け時間(時間)(連続)最大120 変調方式FHSS イヤホン形状耳掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437276
2015-10-01
用途:
運転、作業中の通話

ヘッドセットはこれまで2回紛失していて、どうせまた無くすんだから安いものでいいと思い、購入しました。何の問題もありませんよ。

対象商品:
58437276
2014-06-23
用途:
運転中に。
株式会社レスポンド 様

使い心地良好。軽くて快適。

対象商品:
58437276
2014-12-11
用途:
運転

価格は大変お値打ちですが、耳かけのプラスチックが左右入替え時すぐ割れてしまいました
スペアー又は別売りが有れば幸いです(少しもろすぎる)

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めてもらうよう依頼いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする