マガリ 壁用モールパーツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437617 品番LD-GAFM3/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モールどうしの接合部に取付けるユニット。
2本のモールが平面で90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。
はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。
モールと同じ素材なので強度はバツグン。
平面での直角接続(曲ガリ)

材質(本体)PVC 幅(mm)(LD-GAF3/WH用)26 用途モールとモールの間を接続する商品です。 形状曲ガリ 全長(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75914386
2020-05-30
用途:
配線工事
農・林・水産業

非常に対応がよく、工事が予定どうりに実施出来ました。

対象商品:
58437601
2016-10-31
用途:
VVFケーブルのカバー用途

ストレート物とのジョイントに使った。普通に使えるが出来たら被せるでなく、外形寸法ストレートと一緒の太くならない内部挿入固定の物有っても目立たなくて良いのでは、

対象商品:
58437617
2016-12-31
用途:
LAN配線の収納
運輸・通信業

角目が綺麗に収まり見た目もよく大変満足しています。

対象商品:
75914386
2018-02-16
用途:
リビングの有線LAN配線に使いました
教育・研究機関

色が内装色にマッチしていて違和感のない仕上がりになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする