マガリ LD-GAシリーズ用 平面曲がり 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58437662 品番 LD-GAM37A
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
2本のモールが90度の角度で接続するときに便利です。両面テープ付き。
LD-GAM47AはLD-GA1407A(幅60mm)、LD-GAM57AはLD-GA1507A(幅75mm)とあわせてご使用ください。

ベージュ 用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS 内寸幅(mm)21 外寸法・幅(mm)48 外寸法・高さ(mm)12.5 内寸高さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする