ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437881 品番AD-D15FTDVM
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ
データ劣化の心配が少ない金メッキピン。
エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。
環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。

コネクタ形状【1】DVI -I 29ピン(17ピン) オス、【2】D-sub 15ピン(ミニ) メス 対応【アーキテクチャー】各社対応 主な用途ディスプレイケーブルをDVI-I対応ケーブルにするコネクタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437881
2017-09-20
用途:
船舶用航海計器の副指示器の接続
井上電機 様

納期も早く満足です。装着もしっかりとしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする