※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧器/トランス
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58458504
品番
KS200-10
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
容量(kVA)
1
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
100
質量(kg)
6.7
コード長さ(m)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×188×180
保護装置
プロテクター
RoHS指令(10物質対応)
対応