画像準備中

充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58458688 品番TD170DRTXW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

抜群のフィット感・耐久性が向上!

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0 最大締付トルク(N・m)175 回転数(min-1[r.p.m])【最速】0〜3600、【強】0〜3200、【中】0〜2100、【弱】0〜1100、【テクス用】0〜3600 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 締付能力(小ねじ)M4〜M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125 打撃数(min-1[回/分])【最速】0〜3800、【強】0〜3600、【中】0〜2600、【弱】0〜1100、【テクス用】0〜2600 用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に 付属品+ビット2-65フック、取扱説明書、バッテリー2本、充電器、ケース 全長(mm)117 質量(kg)1.4(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【木ねじΦ5.4×90mm】約460本、【木ねじΦ4.3×65mm】約800本、【小ねじM8×16mm】約4400本 モード打撃:最速・強・中・弱・テクス用
注意
※安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
ケースがかわいい

DIYのモチベーションがあがる。
かわいいケースです。
シンプルに白がまたかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする