A2JG4A0125 ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ mizuno(ミズノ) 58459808

A2JG4A0125 ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ mizuno(ミズノ) 58459808 A2JG4A0125 ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ mizuno(ミズノ) 58459808

ベルグテックEXストームセイバーVレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58459808 品番A2JG4A0125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

100洗撥水に代表される確かなスペックと手にとりやすい価格を実現。不動の定番レインスーツ。
こだわりの快適設計。
雨の侵入を防ぐ雨返し&フラップ付(ファスナー部、ポケット口)。
ムレを抑えるベンチレーションポケット。
靴を履いたままでも着脱しやすいパンツ。
センター配置で調整しやすいドローコード&ストッパー。
軽量コンパクトなフード内収納(簡易収納)、約570g(Mサイズ)。
袖部分は動きやすい立体スリープ。
防水性を高めるシームシリング。
持ち運びに便利な付属の収納袋。

仕様フルシーム、フード内簡易収納機能、収納袋付 ブルー サイズSB 質量(g)約570g(Mサイズ) 機能ベルグテックEX、100洗耐久撥水加工、耐水圧30000mm以上:透湿性約16000g/m2-24h、40dナイロンリップストップ3L 素材(本体)ナイロン100% 色番25
注意
※付属の収納袋はカラーごとに異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58459808 A2JG4A0125 03200698 A2MG8A0125SB ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) ベルグテックEXストームセイバーYレインスーツ mizuno(ミズノ) 1個 18,000 税込19,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする