マイクリエイト
マイクリエイトの コーナーガード・クッション
マイクリエイトの 平型
エアーガードテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58460017
品番
MC-0156
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。
必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
材質
PVC
付属品
両面テープ
形状
平型
寸法(mm)
58×4×900
色
アンバー