マイクリエイト
マイクリエイトの コーナーガード・クッション
マイクリエイトの 平型
エアーガードテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58460026
品番
MC-0163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。
必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
材質
PVC
付属品
両面テープ
形状
平型
寸法(mm)
58×4×900
色
クリア