AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58460657 品番 AZ-58746
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クラシックなタウンシューズモデル。
クッション性抜群のカップインソール採用
女性サイズ対応
反射材使用

サイズ(cm)25 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(甲被)合成皮革 材質(先芯) 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム ウィズEEE 標準質量(g/片足)470±10(26cmの場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-23
用途:
食品の出荷配送関係の仕事で、使用してます
株式会社トーヨー電機 様 (製造業)

白色限定の職場で、足首まで固定する安全靴を、探していました。もっと種類があれば、喜ばしいのですが

対象商品:
58460745
2017-11-02
用途:
建設工事作業場
有限会社一石 様

履きやすくて、コストパフォーマンスもgoodだとおもいます。
次回もリピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする