高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(cm)(ジャックからクリップ型マイクまで)87.5、(クリップ型マイクからイヤホンまで)46 適合機種【F.R.C】ET-20X、ET-20XG、NT-20、FC-B47、FC-B20R、FC-S20【MonotaRO】M-20W 注文コード58461253 品番FPG-22F
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はコード長さ・イヤホン形状・適合機種など12種類から選べます 他の種類を見る

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【F.R.C】ET-20X、ET-20XG、NT-20、FC-B47、FC-B20R、FC-S20【MonotaRO】M-20W コード長さ(cm)(ジャックからクリップ型マイクまで)87.5、(クリップ型マイクからイヤホンまで)46
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14765678
2019-12-18
用途:
職場内での連絡
サービス業

送信・受信は普段の使用では支障がなかったのですが、動きが伴う場合に、カナル式の
イヤホンが、つい外れてしまうのが、ほんの少〜しの不満です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする