ベルスター
ベルスターの 店舗運営用品
ベルスターの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
フラット型送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58461542
品番
BS5B-XBL
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×80×30
表示方式
ピッ音+LED点灯
電源電圧(V)
DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)
消費電流(mA)
送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)
426.1
デザイン
ブラック
関連資料:
裏面
番号設定方法
注意
※テーブル番号と周波数は設定されておりません。同梱の送信機番号変更の用紙をもとにお客様ご自身で設定をお願いします。