ベルスター
ベルスターの 店舗運営用品
ベルスターの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
フラット型送信機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58461558
品番
BS5B-XK
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×80×30
表示方式
ピッ音+LED点灯
電源電圧(V)
DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)
消費電流(mA)
送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)
426.1
デザイン
かりん
関連資料:
裏面
番号設定方法
注意
※テーブル番号と周波数は設定されておりません。同梱の送信機番号変更の用紙をもとにお客様ご自身で設定をお願いします。