ネスティングラック ネスラックーP(R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58461777 品番 NRP627
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

レッド 用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 材質スチール 質量(kg)50 高さ(mm)1270 奥行(mm)1200 間口(mm)1650 表面処理強制焼き付け塗装 最大積載段数天地4 耐荷重(t)1 適合寸法(mm)【パレット】1100×1400 均等積載量(kg/段)1000 積載段数(段)3(天地4) 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200 有効内寸法・幅(mm)1550
注意
※物流費の変動により、商品の販売価格より配送費が高くなることがあります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥49,000 / 税込 ¥53,900
北海道地方数量1につき ¥49,000 / 税込 ¥53,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする