JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462731 JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462731 JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462731 JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462731

冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ

(253件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 機能着圧、ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット、吸汗速乾 注文コード58462731 品番JW-625
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は機能など15種類から選べます 他の種類を見る

更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。

ブラック 仕様脇部分メッシュ 生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL サイズL 質量(g)130 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104 トラスコ品番444-8324 混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル100% 袖丈(cm)63 着丈(cm)67 機能着圧、ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット、吸汗速乾 ポケット無し
注意
※着圧サポート商品ですので、普通のTシャツに比べてきつく感じる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58462731 JW-625 51821658 JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 1枚 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 253
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598663
2024-08-30
用途:
ぴっちり
農・林・水産業

少しきついと感じていますが、フィット感はあります。個人差があると思いますが、私は、少し余裕が欲しかったですね。やや大きめを購入したほうが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19598654
2024-07-29
用途:
草仮払い時
株式会社ナガオメンテック 様 (サービス業)

フィット感も良く、冷感も機能していてとても気持ちがいいです。また購入したいと思います。

対象商品:
19598679
2024-05-13
用途:
涼しい
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく真夏の作業は大変、半袖にすると危険でじっと我慢してましたが、本当に楽になりました!ありがとうm(_ _)m

1人が参考にしています
対象商品:
19598688
2024-08-21
用途:
屋外作業時
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

軽くて身体にもフィットする。洗濯してもすぐに乾燥する。保管場所もかさばらない。

1人が参考にしています
対象商品:
19598679
2024-05-31
用途:
エブリデイOKです!
建設業・工事業

これは良いもの見つけちゃいました。 リピート決定です!

対象商品:
19598688
2023-07-18
用途:
鉄筋工 作業着として
立松鉄筋 様

毎日暑い中どうしても空調服は身体に合わず
少しでも暑さから逃れることができればと購入しました。
朝は気持ちよく着れますが汗をかいてから着替える時に
ベタついて着ずらいです。が、今までの綿のハイネックに
比べたら快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
19598679
2023-08-06
用途:
配管工事
藤岡設備 様 (建設業・工事業)

汗をかいても、扇風機の風が当たれば、すぐ乾くので大変満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
19598663
2023-05-28
用途:
畑作業
農・林・水産業

真夏日でも汗をかくとすっと涼しくなる、とっても気にいってます

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする