曜日別特売
JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462801

JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462801
JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462801
JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462801
JW-625 冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ おたふく手袋 58462801

冷感消臭パワーストレッチ長袖ハイネックシャツ

(253件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
内容量1枚注文コード58462801品番JW-625
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。

ホワイト仕様脇部分メッシュ生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOLサイズ3L質量(g)150適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)108~116トラスコ品番759-1136混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル100%袖丈(cm)67着丈(cm)71機能着圧、ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット、吸汗速乾ポケット無し
注意
※着圧サポート商品ですので、普通のTシャツに比べてきつく感じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:253
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598663
2024-08-30
用途: ぴっちり
農・林・水産業

少しきついと感じていますが、フィット感はあります。個人差があると思いますが、私は、少し余裕が欲しかったですね。やや大きめを購入したほうが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19598654
2024-07-29
用途: 草仮払い時
株式会社ナガオメンテックサービス業

フィット感も良く、冷感も機能していてとても気持ちがいいです。また購入したいと思います。

対象商品 : 19598679
2024-05-13
用途: 涼しい
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく真夏の作業は大変、半袖にすると危険でじっと我慢してましたが、本当に楽になりました!ありがとうm(_ _)m

1が参考にしています
対象商品 : 19598688
2024-08-21
用途: 屋外作業時
株式会社浜田建設建設業・工事業

軽くて身体にもフィットする。洗濯してもすぐに乾燥する。保管場所もかさばらない。

1が参考にしています
対象商品 : 19598679
2024-05-31
用途: エブリデイOKです!
建設業・工事業

これは良いもの見つけちゃいました。 リピート決定です!

対象商品 : 19598688
2023-07-18
用途: 鉄筋工 作業着として
立松鉄筋

毎日暑い中どうしても空調服は身体に合わず
少しでも暑さから逃れることができればと購入しました。
朝は気持ちよく着れますが汗をかいてから着替える時に
ベタついて着ずらいです。が、今までの綿のハイネックに
比べたら快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 19598679
2023-08-06
用途: 配管工事
藤岡設備建設業・工事業

汗をかいても、扇風機の風が当たれば、すぐ乾くので大変満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 19598663
2023-05-28
用途: 畑作業
農・林・水産業

真夏日でも汗をかくとすっと涼しくなる、とっても気にいってます

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする