#226 クラフトテープアルファ オカモト[安全靴・作業靴] 58463702

クラフトテープアルファ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58463702 品番#226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。
テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれをふせぎます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材クラフト紙 種類ラミネートレスタイプ 粘着剤合成ゴム系 粘着力8.0N/25mm 主な用途梱包用 品番No.226 引張強度(N/25mm)147.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58463693
2022-02-03
用途:
薬袋の入った段ボールの梱包のみに使用します。

以前は貼ってはがせるテープの使用でしたがコストの関係で、これで充分です。

対象商品:
58463693
2018-03-31
用途:
梱包時
バックヤードプロダクツカンパニー 様

以前使っていた他の重ね張り出来るタイプより粘着力も強く、大変重宝しています。願わくばもう少し粘着力があると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする