切断砥石ドンホークラフサイド

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)255 注文コード58465687 品番1000C71012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は外径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。

用途
一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
外径(Φmm)255 厚さ(mm)3 砥材A タイプ一般用 主要切断材料一般鋼材 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 最高使用周速度(m/s)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
鋼材で物つくり
おじさんの創造館 様

太い丸棒など熱で切れにくくなりますがこの切断砥石はスムーズに切れますので曲がりも無いです。

対象商品:
58465705
2016-08-25
用途:
鋼材切断

7枚購入した1枚が割れていて使い物になりませんでした、出荷時の品質の徹底を宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。
検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。 どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
58465741
2015-04-15
用途:
ステンレスパイプ等の切断

切れ味抜群で焼けも無い。 非常に満足です。
価格はもう少しどうにかならないかと・・・ しかし値段以上の物かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする