1000S00020 三角セグメント NORITAKE(ノリタケ) 58465906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三角セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(36本)粒度36注文コード58465906品番1000S00020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。

用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)28粒度36砥材PA形状S硬度I対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V最高使用周速度(m/s)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする