※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三角セグメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36本) 粒度36 注文コード58465915 品番1000S00260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は粒度・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。

長さ(mm)150 幅(mm)55 厚さ(mm)28 粒度36 砥材PA 用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等 形状S 硬度H 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等 結合剤V 最高使用周速度(m/s)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする