※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の ダイヤモンドカッター
レザックスグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58466712
品番
310GPR142823A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
外径(mm)
356
厚さ(mm)
2.8
穴径(mm)
30.5
用途
ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
備考
(付属カラー)20,22,25.4
最高使用周速度(m/min)
5,300
適合材
ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)
6.0