NEWエルエル単石ドレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58466852 品番 4K0LL0603009C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。

全長(mm)100 シャンク径(Φmm)9 表示603 寸法A(mm)0.6 寸法L(mm)3 用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。 対応材質一般砥石、KPメモックスUのツルーイング・ドレッシング用工具 ダイヤ寸法(mm)(寸法A)0.6□、(寸法L)3L
注意
※ドレスポイントに十分研削液をかけてください。ドレッサは回してご使用ください。ドレス切り込み量は、0.02mm以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする