NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 手研磨
NORITAKE(ノリタケ)の 砥石
NORITAKE(ノリタケ)の ダイヤモンド砥石
ホワイトストン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58466974
品番
1000B7001A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
180
長さ(mm)
104
幅(mm)
30
厚さ(mm)
25
用途
ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。
形状
S
硬度
H
対応材質
ダイヤモンド・CBNホイール
結合剤
V
注意
※ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用下さい。