※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICS丸パイプ 4000

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 外径(Φmm)9.5 注文コード58467351 品番9.5×0.8×4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など10種類から選べます 他の種類を見る

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

材質スチール+SUS304 外径(Φmm)9.5 長さ(mm)4000 厚さ(mm)0.8 仕上#400鏡面研磨(横目) 用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 仕様養生袋有り
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33532326
2016-03-29
用途:
倉庫と店舗の仕切り用の カーテンレールに使用。
サービス業

価格も安く 品質に満足。

1人が参考にしています
対象商品:
33532317
2015-06-15
用途:
自宅ゴルフ練習場用枠材として

カットしやすく安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする