※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川技研工業
石川技研工業の 建具金物
石川技研工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
石川技研工業の 建築用パイプ
ICS丸パイプ 4000
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
外径(Φmm)
32
注文コード
58467385
品番
32×1.2×4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
用途
網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
仕様
養生袋有り
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。