※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスパイプ

(146件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 外径(Φmm)32 厚さ(mm)1.2 注文コード58467674 品番32×1.2×4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

外径(Φmm)32 長さ(mm)4000 質量(kg/本)3.68 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
ハンガーバー用に

パイプ用チューブカッターで必要な長さに切断して設置しました。ステンレスなので耐久性もあると思いますので安心して使えます。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-01-06
用途:
タオル&バスタオル掛けに
サービス業

今までは仮付けした塩ビパイプでタオルやバスタオルを掛けていたのですが、脱衣所の化粧板を貼り替えたので、タオル掛けも新しくステンと取り換えるのに 横受けと一緒に購入した商品です、ステンにした事でタオル・バスタオルも綺麗に掛ける事が出来ます。

対象商品:
37570242
2024-04-30
用途:
家の中の手すりにネットを張るための支柱として
Office TY 様

きれいなステンレス・パイプでした。玄関の手すりにネットを張るための支柱用として買いましたが、色合いも良く、高級感がある仕上がりにできました。

対象商品:
37570127
2024-03-03
用途:
吊り下げ型のハンガー棒に使用
医療・福祉・介護関連業

配送も傷ひとつなかった。
パイプカッターで簡単に切断できました。

1人が参考にしています
対象商品:
37570267
2023-08-27
用途:
我が家の手すり
建設業・工事業

2本で7mのめっちゃ綺麗な手すりが出来た!
外構屋のダッサいのより高級感マシマシです

2人が参考にしています
対象商品:
37570111
2023-11-26
用途:
ドアの取っ手に利用
教育・研究機関

パイプカッターでカットし、ドアの取っ手部分に利用しましたが、問題なく利用できています。

対象商品:
37570215
2023-08-15
用途:
電気配線時
電気・ガス・熱供給・水道業

天井から床までの露出配線を隠蔽すためこのパイプを使用
ステンレス製なので見映えよく仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする