カッター ネジロックタイプ グリップ付

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58470142 品番SX70-3N
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。

規格L型 材質(刃)カーポンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプねじロック式 刃幅(mm)18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
梱包開梱作業

全体の印象として、価格相応の出来、という辛辣な見方も出来ますが、逆にそれだからこそ思い切り使い倒せるという利点もあります。
反復して購入し、あちこちに配置して便利に使っています。

2025-12-16
用途:
段ボールの開梱や工作
MONOCOQ 様 (製造業)

ゴムが滑りにくいので安心して使用できます。ロック用ダイヤルがもう少し大きくてもいいかな、と思いましたが、使い勝手が悪いわけではありません。回転式ロックは安心感が高く、子どもにも使わせています。刃と反対側の金属板がいろいろ使いやすいです。

対象商品:
58470142
2026-01-21
用途:
マスキングテープを剥がすのに便利
卸売・小売業

ペンキ缶の蓋を開けるには強度不足。カッター用途以外で、マスキング剥がしに使っています。

2025-11-08
用途:
木工用
その他業種

握りやすく、力を加えやすく使い易いです。
低価格で買えるので助かります。

対象商品:
58470142
2024-07-16
用途:
牛舎で使用

牛用のワラロープを切るのに使用しています。モノタロウブランドはコスパ最高で重宝しています。リピートオーダー予定です。

対象商品:
58470142
2024-07-11
用途:
水道工事、テープカット、段ボール開
長谷川工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まだあまり使っていませんが。握り部分のゴムが柔らかい感じで良いと思います。

対象商品:
58470142
2024-03-18
用途:
工事で使用
株式会社松井組 様

思いのほかよく切れました。コスパよくよい製品です。

対象商品:
58470142
2024-03-07
用途:
養生
株式会社創美 様 (建設業・工事業)

ネジロックの方が、ズレにくく作業に適していて
尚且つ安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする