マンダムニット#001

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58482156 品番 #001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋼製先芯 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
ゼロストレスニット 革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地。
通気 足部で最も発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現。
踵衝撃吸収 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
耐油&高耐久底 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
また、つま先から底面全体と踵まで巻き上がったラバーソールは、つま先や踵を酷使する作業での耐久性にも優れています。

サイズ(cm)25.5 グレー/ブラック ウィズ4E 材質(先芯) 用途普通作業 トラスコ品番836-8768 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(ソール)EVA+ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm代表値) 機能新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※油床面での防滑性能を保障するものではありません。
※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキがありますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58482524
2024-08-30
用途:
樹木等の剪定作業
運輸・通信業

とにかく蒸れないのが良い、イエローとオレンジも買い増しし3足で回し履きしております。

対象商品:
58482262
2021-06-02
用途:
整備時の靴
BUSH 様 (サービス業)

はいた瞬間からとても涼しい。あからさまに風が抜けているのがわかる。水たまりに入った瞬間に裏から水ドバっと入るくらいには足裏もスカスカに抜けている。サンダルに近い涼しさの安全靴が欲しかったからとても気に入りました

対象商品:
51951403
2021-06-23
用途:
就業時全般
運輸・通信業

安全靴の中では一番蒸れなくて気に入ってます。
昨年に続きリピ買いです。

2020-02-29
用途:
運送作業

思っていたよりも軽く、蒸れること無く軽快に作業できます。
ソールの高さもあり足へのふたんやら

対象商品:
58482357
2018-03-28
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使った同価格帯の安全靴の中では、いちばん気に入ってます。
仕事柄、爪先立ちのウンコ座りが多いのですが、カップの部分が足先を圧迫しないので、全然痛くなりません。
また、他の製品だと、小走りする時に小指のツメがカップの淵に引っかかり、剥がれそうになることが多々あり、ソ〜ッと歩かないと危なくて仕方なかったけど、この製品にはその危険がありません。
欲を言うと、もう少しスリムな作りの方が、靴の中で足が遊ばないので、疲れにくくなるんですけど。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする