A4-60S5M0150BF-20T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58490153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4-60S5M0150BF-20T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58490153
A4-60S5M0150BF-20T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58490153
A4-60S5M0150BF-20T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58490153
A4-60S5M0150BF-20T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58490153

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個歯数60注文コード58490153品番A4-60S5M0150BF-20T3K
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(mm)75寸法F(mm)99寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)22寸法LB(mm)34寸法M(mm)78寸法O.D.(mm)94.53寸法PD(mm)95.49寸法W(mm)17キー溝幅B(mm)6キー溝高さh(mm)2.8軸穴径(mm)20歯数60呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする