※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-18S5M0250AF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495421 S2-18S5M0250AF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495421 S2-18S5M0250AF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495421 S2-18S5M0250AF-11T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495421

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)11 歯数18 注文コード58495421 品番S2-18S5M0250AF-11T3K
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は軸穴径・歯数など305種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)33 寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)32 寸法M(mm)22 寸法O.D.(mm)27.69 寸法PD(mm)28.65 寸法W(mm)27 キー溝幅B(mm)4 キー溝高さh(mm)1.8 軸穴径(mm)11 歯数18 呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする