曜日別特売
S1-40S8M0300AF-25T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58515107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-40S8M0300AF-25T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58515107
S1-40S8M0300AF-25T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58515107
S1-40S8M0300AF-25T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58515107
S1-40S8M0300AF-25T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58515107

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個歯数40注文コード58515107品番S1-40S8M0300AF-25T3K
参考基準価格(税別)¥19,930販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法F(mm)110寸法H(mm)3.5寸法LA(mm)40寸法M(mm)90寸法O.D.(mm)100.49寸法PD(mm)101.86寸法W(mm)33キー溝幅B(mm)8キー溝高さh(mm)3.3軸穴径(mm)25歯数40呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする