曜日別特売

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) - 三ツ星ベルト
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材内容量1個
全459種類を絞り込む
軸穴径(mm)
歯数
459種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径d(Φmm)
軸穴径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58508755S1-18S8M0300AF-12T3K-543.5-40-3644.4645.843341.8121218
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508764S1-18S8M0300AF-14T3K-543.5-40-3644.4645.843352.3141418
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508773S1-18S8M0300AF-15T3K-543.5-40-3644.4645.843352.3-1518
12,360
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
58508782S1-18S8M0300AF-16T3K-543.5-40-3644.4645.843352.3-1618
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508791S1-18S8M0300AF-17T3K-543.5-40-3644.4645.843352.3-1718
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508807S1-18S8M0300AF-18T3K-543.5-40-3644.4645.843362.8-1818
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508816S1-18S8M0300AF-19T3K-543.5-40-3644.4645.843362.8-1918
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58508825S1-18S8M0300AF-20T3K-543.5-40-3644.4645.843362.8-2018
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509096S1-19S8M0300AF-12T3K-573.5-40-3947.0148.383341.8-1219
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509105S1-19S8M0300AF-14T3K-573.5-40-3947.0148.383352.3-1419
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509114S1-19S8M0300AF-15T3K-573.5-40-3947.0148.383352.3-1519
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509123S1-19S8M0300AF-16T3K-573.5-40-3947.0148.383352.3-1619
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509132S1-19S8M0300AF-17T3K-573.5-40-3947.0148.383352.3-1719
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509141S1-19S8M0300AF-18T3K-573.5-40-3947.0148.383362.8-1819
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509157S1-19S8M0300AF-19T3K-573.5-40-3947.0148.383362.8-1919
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509166S1-19S8M0300AF-20T3K-573.5-40-3947.0148.383362.8-2019
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509175S1-19S8M0300AF-22T3K-573.5-40-3947.0148.383362.8-2219
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509455S1-20S8M0300AF-12T3K-603.5-40-4049.5650.933341.8-1220
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509464S1-20S8M0300AF-14T3K-603.5-40-4049.5650.933352.3-1420
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509473S1-20S8M0300AF-15T3K-603.5-40-4049.5650.933352.3-1520
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509482S1-20S8M0300AF-16T3K-603.5-40-4049.5650.933352.3-1620
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509491S1-20S8M0300AF-17T3K-603.5-40-4049.5650.933352.3-1720
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509507S1-20S8M0300AF-18T3K-603.5-40-4049.5650.933362.8-1820
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509516S1-20S8M0300AF-19T3K-603.5-40-4049.5650.933362.8-1920
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509525S1-20S8M0300AF-20T3K-603.5-40-4049.5650.933362.8-2020
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509534S1-20S8M0300AF-22T3K-603.5-40-4049.5650.933362.8-2220
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509832S1-21S8M0300AF-12T3K-623.5-40-4452.153.483341.8-1221
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509841S1-21S8M0300AF-14T3K-623.5-40-4452.153.483352.3-1421
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509857S1-21S8M0300AF-15T3K-623.5-40-4452.153.483352.3-1521
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509866S1-21S8M0300AF-16T3K-623.5-40-4452.153.483352.3-1621
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509875S1-21S8M0300AF-17T3K-623.5-40-4452.153.483352.3-1721
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509884S1-21S8M0300AF-18T3K-623.5-40-4452.153.483362.8-1821
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509893S1-21S8M0300AF-19T3K-623.5-40-4452.153.483362.8-1921
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509902S1-21S8M0300AF-20T3K-623.5-40-4452.153.483362.8-2021
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509911S1-21S8M0300AF-22T3K-623.5-40-4452.153.483362.8-2221
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58509927S1-21S8M0300AF-24T3K-623.5-40-4452.153.483383.3-2421
12,790
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510252S1-22S8M0300AF-12T3K-653.5-40-4554.6556.023341.8-1222
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510261S1-22S8M0300AF-14T3K-653.5-40-4554.6556.023352.3-1422
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510277S1-22S8M0300AF-15T3K-653.5-40-4554.6556.023352.3-1522
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510286S1-22S8M0300AF-16T3K-653.5-40-4554.6556.023352.3-1622
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510295S1-22S8M0300AF-17T3K-653.5-40-4554.6556.023352.3-1722
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510304S1-22S8M0300AF-18T3K-653.5-40-4554.6556.023362.8-1822
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510313S1-22S8M0300AF-19T3K-653.5-40-4554.6556.023362.8-1922
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510322S1-22S8M0300AF-20T3K-653.5-40-4554.6556.023362.8-2022
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510331S1-22S8M0300AF-22T3K-653.5-40-4554.6556.023362.8-2222
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510347S1-22S8M0300AF-24T3K-653.5-40-4554.6556.023383.3-2422
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510356S1-22S8M0300AF-25T3K-653.5-40-4554.6556.023383.3-2522
12,960
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510715S1-24S8M0300AF-12T3K-703.5-40-5059.7461.123341.8-1224
13,340
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510724S1-24S8M0300AF-14T3K-703.5-40-5059.7461.123352.3-1424
13,340
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
58510733S1-24S8M0300AF-15T3K-703.5-40-5059.7461.123352.3-1524
13,340
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする