※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1-48S8M0400AF-32T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58516403 S1-48S8M0400AF-32T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58516403 S1-48S8M0400AF-32T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58516403 S1-48S8M0400AF-32T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト 58516403

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)32 歯数48 注文コード58516403 品番S1-48S8M0400AF-32T3K
参考基準価格(税別)¥31,560 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は軸穴径・歯数など405種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)131 寸法H(mm)3.5 寸法LA(mm)51 寸法M(mm)111 寸法O.D.(mm)120.86 寸法PD(mm)122.23 寸法W(mm)44 キー溝幅B(mm)10 キー溝高さh(mm)3.3 軸穴径(mm)32 歯数48 呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする