曜日別特売
トナーカートリッジ304(クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 304タイプ(クイック式) ノーブランド 58533982

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 304タイプ(クイック式)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード58533982品番トナーカートリッジ304(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合MF4010/MF4120/MF4130/MF4150/MF4270/MF4330d/MF4350d/MF4370dn/MF4380dn/MF4680/D450種別クイック式ブラック適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジ304サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58533982
2020-11-21
用途: 書類の印刷

使用感覚は装填時を含め純正とあまり変わらない気がする。

対象商品 : 58533982
2018-10-24
用途: 書類の印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

印字が正規品とほぼ変わらないので、安価ですし使用後のカートリッジは引き取ってくださるので、ゴミにもならず助かっています。

対象商品 : 58533982
2018-03-13
用途: 文書印刷・CAD図面印刷

何枚印刷できるか検証しているわけではないので特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする