【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 326タイプ(クイック式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58534201 品番トナーカートリッジ326(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合LBP6200/6230/6240 種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーCanon 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100 タイプトナーカートリッジ326 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58534201
2018-06-21
用途:
交換トナー

毎回、使っていますが印字のかすれや詰まりもなく、本体への不具合もまったくありません。次回からも使います。

対象商品:
58534201
2016-04-15
用途:
日報のプリントアウト
有限会社中国金型 様

たぶん良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする