【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 418タイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58534262 品番 トナーカートリッジ418イエロー(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

イエロー 適合MF8350Cdn/MF8330Cdn/MF8380Cdw/MF8340Cdn/MF8570Cdw/MF8530Cdn/MF726Cdw/MF722Cdw 適合機種メーカーCanon 種別クイック式 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2900 タイプトナーカートリッジ418 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用済みトナーカートリッジ回収依頼シートにてご依頼ください。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58534244
2017-05-19
用途:
リサイクルトナー
株式会社ユニメッド 様 (医療・福祉・介護関連業)

全く問題なく、使用できリーズナブルで重宝してます。使用したトナーカートリッジの回収お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする