バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 5511HB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
58552472
品番
5511HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿65、ポリエステル35
仕様
Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)
種別
ジャケット
材質
ヘリンボーン、制電ケア設計
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63
バスト(cm)
110
色番
35