バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 5511HB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58552488
品番
5511HB
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿65、ポリエステル35
仕様
Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)
種別
ジャケット
材質
ヘリンボーン、制電ケア設計
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
バスト(cm)
114
色番
35