曜日別特売
1512 カーゴパンツ 1512 バートル 58552768

カーゴパンツ 1512

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ザック
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1本注文コード58552768品番1512
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ザックサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)96仕様両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスポケット(左・ボタン止)、ペン差し(左)、ラジポケ(右)、Phone収納ポケット(右)種別カーゴパンツ材質T/Cツイル:制電ケア設計股下(cm)80色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58553048
2019-07-16
用途: 実験作業
学校法人福岡大学教育・研究機関

カッコイイ作業服だとまわりからうらやましがられます

対象商品 : 58552962
2018-05-30
用途: 大工

シルエットが最高です。裾は細目でももの辺りはゆったりとした感じで
しゃがむのも楽です。とにかくお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする