バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 1515
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
L
注文コード
58553547
品番
1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
ネック吸汗ニット、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ネームホルダーホール(左)
種別
長袖シャツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
バスト(cm)
112
色番
5
ネック(cm)
42