※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 1515

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズLL 注文コード58553556 品番1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
シルバー サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様ネック吸汗ニット、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ネームホルダーホール(左) 種別長袖シャツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 バスト(cm)116 色番5 ネック(cm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58553626
2020-10-12
用途:
害虫、害鳥、害獣駆除防除作業時

大変気に入った商品です。上下併せて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする