長袖シャツ 1515

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58553635 品番 1515
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ザック サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様ネック吸汗ニット、レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ネームホルダーホール(左) 種別長袖シャツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 バスト(cm)116 色番19 ネック(cm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58553626
2020-10-12
用途:
害虫、害鳥、害獣駆除防除作業時

大変気に入った商品です。上下併せて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする