※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 6101

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード58554554 品番6101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様レベルブック収納ポケット(右)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、両脇逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし) 種別ジャケット 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 バスト(cm)112 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58554633
2023-07-27
用途:
原付バイクのちょい乗り時
その他業種

別の商品にしたかったが、納品まで日時が掛るとのことだったのでこちらを選択。通気性悪く、UVカット等の機能もないため暑い。また、色も画面とは大違いでただのネズミ色だった。

対象商品:
58554798
2018-06-05
用途:
作業着として
建設業・工事業

比較的スリムなタイプで、いかにもの作業服とは一味違います。
夏物として両肩下にメッシュ生地が使われるなど製品としてのクゥオリティも高い。
最近はもっぱらバートルを愛用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする