※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 6103

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58554913 品番 6103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様ネック吸汗ニット、レベルブック収納ポケット(右)、Phone収納ポケット(右胸)、胸ペンさし(左)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、脇スリット 種別長袖シャツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 着丈(cm)80 バスト(cm)126 色番3 ネック(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする