※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 6103
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58554938
品番
6103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ミストブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
ネック吸汗ニット、レベルブック収納ポケット(右)、Phone収納ポケット(右胸)、胸ペンさし(左)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
69
バスト(cm)
96
色番
4
ネック(cm)
37