バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 6106
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58555227
品番
6106
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
85
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、Phone収納ポケット(右)、両脇ツインループ、ペンさし(右)
種別
カーゴパンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3