パンツ 6087

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58558395 品番 6087
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
シルバー 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)110 仕様ピス(左・ボタン止)、サイズチップ(左)、両脇ツインループ、コインポケット 種別パンツ 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 股下(cm)77 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする